Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 88440 Hex kiterjesztések 1/4 In | AD4PTM 42W480

EAZYPOWER 88440 Hatlaphosszabbítók 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4PTM Típus: 88440Kereszthivatkozás: 42W480

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex kiterjesztések
Kicsit Dia.1 / 4 "
Hossz18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.HosszÁr
EAZYPOWER 88666 hatlapú hosszabbítók 1/4 hüvelykes 4 db-os csomag | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€59.77
EAZYPOWER 88437 hatszögletű kiterjesztések 1/4 hüvelykes | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€9.85
EAZYPOWER 88438 Hatlapfejű hosszabbítók 1/4 hüvelyk | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€12.56
EAZYPOWER 88439 hatszögletű hosszabbítók 1/4 hüvelykes | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€14.65
EAZYPOWER 88667 hatlapú hosszabbítók 3/8 hüvelykes 4 db-os csomag | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
ajánlatkérés
EAZYPOWER 88441 Hex kiterjesztések 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€13.23
EAZYPOWER 88442 Hex kiterjesztések 3/8 In | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 88440 Hatlaphosszabbítók 1/4 hüvelyk
€22.36 /Mértékegység