EAZYPOWER 88442 Hex kiterjesztések 3/8 In | AD4PTQ 42W483

EAZYPOWER 88442 Hatlaphosszabbítók 3/8 hüvelyk

Tétel: AD4PTQ Típus: 88442Kereszthivatkozás: 42W483

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex kiterjesztések
Kicsit Dia.3 / 8 "
Hossz6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.HosszÁr
EAZYPOWER 88666 hatlapú hosszabbítók 1/4 hüvelykes 4 db-os csomag | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€61.88
EAZYPOWER 88437 hatszögletű kiterjesztések 1/4 hüvelykes | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€11.34
EAZYPOWER 88438 Hatlapfejű hosszabbítók 1/4 hüvelyk | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€12.95
EAZYPOWER 88439 hatszögletű hosszabbítók 1/4 hüvelykes | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€15.16
EAZYPOWER 88440 Hex kiterjesztések 1/4 In | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€23.16
EAZYPOWER 88667 hatlapú hosszabbítók 3/8 hüvelykes 4 db-os csomag | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
ajánlatkérés
EAZYPOWER 88441 Hex kiterjesztések 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€15.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 88442 Hatlaphosszabbítók 3/8 hüvelyk