Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 81395 egyirányú csavareltávolító No.16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 Egyirányú csavareltávolító 16. sz

Raktáron
Tétel: AD4PUN Típus: 81395Kereszthivatkozás: 42W505
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
€60.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyirányú csavareltávolító
Fúró méret0.665 "
Meghajtó mérete1/4 Hex
A cső eltávolításáhozNem
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításáhozIgen
AnyagM2 nagysebességű acél
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termék részletek:

Az Eazypower 81395 egyirányú csavareltávolító egyirányú csavarok kihúzására szolgál az orvosi, repülési, autóipari és katonai munkaterületeken található széfekből.

Jellemzők:

  • Az Eazypower 81395 egyirányú csavareltávolító M2 gyorsacélból készült, hogy ellenálljon a kopásnak az időszakos csiszolási műveletek során.
  • Újraélezhető heggyel rendelkezik az állásidő minimalizálása és a hatékonyság megőrzése érdekében.
  • Ez a csavarhúzó bevonatos szárral rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a meghajtó mérete ennek a csavareltávolítónak?

A. 1/4 hatszögletű.

K. Mik az egyirányú csavarok előnyei?

V. Az egyirányú biztonsági csavarok tartósan becsavarhatóak egy felületbe. A csavarfejek bal oldala ívelt, így nem lehet szabványos csavarhúzóval kivenni.

K. Miben jobb ez a csavareltávolító, mint egy hagyományos fogó?

V. A fogóval csak a meglazult csavarokat lehet eltávolítani, de az Eazypower csavareltávolítóval a meglazult és rögzített csavarokat is.

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretDarabszámÁr
EAZYPOWER 88239 egyirányú csavareltávolító No.6 - No.14 - 5 db-os csomag | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€109.94
EAZYPOWER 88240 egyirányú csavareltávolító 6-tól 14-ig - 6 darabos csomag | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "6€125.67
EAZYPOWER 88241 egyirányú csavareltávolító 6. sz. 8. sz. 10. sz. Csomag - 3 csomag | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3€110.82
EAZYPOWER 88242 egyirányú csavareltávolító 12. sz., 14. sz. - 2 csomag | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2€83.19
EAZYPOWER 88243 egyirányú csavareltávolító 6. sz AD4PUG 42W498 882430.2245 "1€26.87
EAZYPOWER 88244 egyirányú csavareltávolító 8. sz AD4PUH 42W499 882440.26 "1€27.58
EAZYPOWER 88245 egyirányú csavareltávolító 10. sz AD4PUJ 42W501 882450.339 "1€28.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 81395 Egyirányú csavareltávolító 16. sz
€60.74 /Mértékegység