Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 buszsín 3 pólus 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Buszrúd 3 pólus 80A

Raktáron
Tétel: AF6MKL Típus: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Kereszthivatkozás: 19YG99
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
€343.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBusz bár
erősítők80
frame típusa40A
Pólusok száma3
A terminálok száma18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536200040

Termék részletek:

Az Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 gyűjtősín könnyebben és rugalmasabban osztja el az áramot, mint az állandó telepítési és elosztási módszerek.

Jellemzők:

  • Ez a sín magas vezetőképességgel és alacsony érintkezési ellenállással rendelkezik.
  • Tűs csatlakozása széles érintkezési felületet, alacsony fogyasztást és alacsony hőmérséklet-emelkedést kínál.
  • A megszakító hiba esetén leold, és a gyűjtősín hibás szakasza könnyen leválasztható az áramkörről.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton FAZ-NA és FAZ-RT miniatűr megszakítók: Ezek a megszakítók olyan védőeszközök, amelyek termikus és elektromágneses kioldóval is fel vannak szerelve. 1, 2, 3 és 4 pólusú változatban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek az egységnek a hossza?

A. Az Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 gyűjtősín hossza 315 mm.

K. Mekkora a maximális feszültség, amelyet ez az egység képes kezelni?

V. Az egység maximális üzemi feszültsége 690 V.

K. Mi a különbség a sorkapcsok és a gyűjtősínek között?

A.

  • Egy gyűjtősín több vezetéket gyűjt össze az elektromos elosztáshoz.
  • Egy sorkapocs külön áramkörrel rendelkezik bejövő és kimenő vezetékekkel.

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaPólusok számaÁr
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 buszrúd 1 pólus 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€289.04
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 buszrúd 2 pólus 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€721.01
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 buszrúd 3 pólusú 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€1,011.16
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 buszsín 1 oszlop 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€95.65
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 buszrúd 1 pólus 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1€182.64
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 Buszrúd, 1 pólus, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€273.63
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 buszrúd 2 pólus 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€128.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Buszrúd 3 pólus 80A
€343.04 /Mértékegység