Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 buszrúd 1 pólus 80A | AF6MKD 19YG92

EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 Buszrúd 1 pólus 80A

Raktáron
Tétel: AF6MKD Típus: Z-SV/UL-16/1P-1TE/12Kereszthivatkozás: 19YG92

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€174.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBusz bár
erősítők80
frame típusa40A
Pólusok száma1
A terminálok száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaPólusok számaÁr
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 buszrúd 1 pólus 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€261.17
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 buszrúd 2 pólus 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€656.22
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 buszrúd 3 pólusú 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€910.04
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 buszsín 1 oszlop 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€95.65
EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 Buszrúd, 1 pólus, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€273.63
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 buszrúd 2 pólus 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€127.21
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 12 buszrúd 2 pólus 80A | AF6MKG 19YG95 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 1240A2€264.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 Buszrúd 1 pólus 80A
€174.14 /Mértékegység