Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON XTMC6A01B Miniatűr Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 240 VAC | CH6RZR 4WUY7

EATON XTMC6A01B Miniatűr Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 240 VAC

Raktáron
Tétel: CH6RZR Modell: XTMC6A01BKereszthivatkozás: 4WUY7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€158.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr IEC mágneses kontaktor
Tekercs Volt240V AC
Configuration1NC
Mélység2.05 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív6A
Teljes terhelésű, ellenálló20A
Magasság1.77 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/4 LE
HP @ 1 fázis - 240 V1 hp
HP @ 3 fázis - 208 V2 hp
HP @ 3 fázis - 240 V3 hp
HP @ 3 fázis - 480 V3 hp
HP @ 3 fázis - 575 V3 hp
Hz50 / 60 Hz
Pólusok száma3
IrányváltóNem
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országNémetország

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 480 VTekercs VoltConfigurationHP @ 3 fázis - 575 VHzTeljes terhelésű erősítők-induktívHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VÁr
EATON XTMC6A01E IEC mini kontaktor, 6.60 A, 208 Vac, 60 Hznc, 20 A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hp208V AC1NC3 hp60 Hz6A1/4 LE1 hp€158.50
EATON XTMC6A01T Miniatűr Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hp24V AC1NC3 hp50 / 60 Hz6A1/4 LE1 hp€158.50
EATON XTMC6A10A IEC mini kontaktor, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 hp120V AC1Z3 hp50 / 60 Hz6A1/4 LE3/4 LE€142.03
EATON XTMC6A10T IEC mini kontaktor, 6.60 A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hp24V AC1Z3 hp50 / 60 Hz6A1/4 LE3/4 LE€142.03
EATON XTMC9A01C IEC mini kontaktor, 8.80 A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1 Nc, 20 A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hp480V AC1NC5 hp50 / 60 Hz9A1/2 LE1 1/2 LE€203.96
EATON XTMC9A10E Miniatűr IEC mágneses kontaktor, 9A teljes terhelésű induktív, 20 A teljes terhelésű ellenállás | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€199.94
EATON XTMC9A01A miniatűr IEC mágneses kontaktor, 9A teljes terhelésű induktív, 20 A teljes terhelésű ellenállás | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------€203.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON XTMC6A01B Miniatűr Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 240 VAC
€158.50 /Mértékegység