Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON XTCE015B01E IEC kontaktor, 15A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 15A, B keret, 45 mm, 1, 2, 3/ 5, 5 | BH8XGB 4TYV2

EATON XTCE015B01E IEC kontaktor, 15A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 15A, B keret, 45 mm, 1, 2, 3/ 5, 5

Raktáron
Tétel: BH8XGB Típus: XTCE015B01EKereszthivatkozás: 4TYV2
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
€374.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC mágneses kontaktor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 208 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VSzélességÁr
EATON XTCE007B01A IEC kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, B keret, 45 mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC mágneses kontaktor-------€257.65
EATON XTCE007B01C IEC kontaktor, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, B keret, 45 mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC mágneses kontaktor-------€212.39
EATON XTCE007B01E IEC kontaktor, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, B keret, 45 mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC mágneses kontaktor-------€212.39
EATON XTCE007B01B IEC kontaktor, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, B keret, 45 mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC mágneses kontaktor-------€257.65
EATON XTCE007B01T IEC kontaktor, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, B keret, 45 mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC mágneses kontaktor-------€257.65
EATON XTCE007B01TD IEC kontaktor, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, B keret, 45 mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC mágneses kontaktor-------€306.65
EATON XTCE007B10A IEC kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, B keret, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC mágneses kontaktor-------€252.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON XTCE015B01E IEC kontaktor, 15A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 15A, B keret, 45 mm, 1, 2, 3/ 5, 5
€374.40 /Mértékegység