Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Férfi könyök 3/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTX 6MN14

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Férfi könyök 3/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9UTX Modell: 88110-06-04Kereszthivatkozás: 6MN14
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
€158.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7412200035
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88110-02-02 Férfi könyök 1/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTR 6MN09 88110-02-021 / 8 "1 / 8 "10€99.24
ALPHA FITTINGS 88110-04-02 Férfi könyök 1/4 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTT 6MN10 88110-04-021 / 8 "1 / 4 "10€107.02
ALPHA FITTINGS 88110-04-04 Férfi könyök 1/4 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTU 6MN11 88110-04-041 / 4 "1 / 4 "10€111.85
ALPHA FITTINGS 88110-06-02 Férfi könyök 3/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTW 6MN13 88110-06-021 / 8 "3 / 8 "10€141.47
ALPHA FITTINGS 88110-06-06 Férfi könyök 3/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTY 6MN15 88110-06-063 / 8 "3 / 8 "10€170.34
ALPHA FITTINGS 88110-08-08 Férfi könyök 1/2 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UTZ 6MN16 88110-08-081 / 2 "1 / 2 "10€235.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Férfi könyök 3/8 hüvelykes cső x Mnpt sárgaréz – 10 db-os csomag
€158.96 /csomag