Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON SL4-L24-B Light Module, Sl4, 40 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Blue, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VMA 20PZ44

EATON SL4-L24-B fénymodul, Sl4, 40 mm, folyamatos LED, 24 Vac/Vdc, kék, Ul Type 4, 4X, 13

Raktáron
Tétel: BH6VMA Modell: SL4-L24-BKereszthivatkozás: 20PZ44
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
€147.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight modul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON SL4-100-L-RAG-24LED Stacklight komplett eszköz, Sl4, 40 mm, 3 modul, folyamatos LED, 100 mm-es cső | BH6VJH 20PY95 SL4-100-L-RAG-24LED€657.05
EATON SL4-100-L-RG-24LED Stacklight komplett eszköz, Sl4, 40 mm, 2 modul, folyamatos LED, 100 mm-es cső | BH6VJM 20PY94 SL4-100-L-RG-24LED€506.64
EATON SL4-BL230-A fénymodul, Sl4, 40 Mm, Villogó LED, 230/240 Vac, Borostyánsárga, 2 Hz, Egy, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJX SL4-BL230-A€154.06
ajánlatkérés
EATON SL4-BL230-R fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 230/240 Vac, piros, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJY SL4-BL230-R€154.06
ajánlatkérés
EATON SL4-BL230-Y fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 230/240 Vac, sárga, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VJZ SL4-BL230-Y€154.06
ajánlatkérés
EATON SL4-BL230-B fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 230/240 Vac, kék, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKB SL4-BL230-B€154.06
ajánlatkérés
EATON SL4-BL230-G fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 230/240 Vac, zöld, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKC SL4-BL230-G€154.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON SL4-L24-B fénymodul, Sl4, 40 mm, folyamatos LED, 24 Vac/Vdc, kék, Ul Type 4, 4X, 13
€147.52 /Mértékegység