EATON RD320T33W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULJ

EATON RD320T33W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-Frame, Rd, komplett megszakító

Tétel: AG8ULJ Típus: RD320T33W

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők2000A
frame típusaRD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)39.37

Termék részletek:

Az Eaton RD320T33W C sorozatú megszakítót az alacsony feszültségű elosztórendszerek túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére tervezték.

Jellemzők:

  • Ennek a megszakítónak 2000 A szabványos áramerőssége és maximális megszakítási kapacitása 65 kAIC 240 VAC és 50 kAIC 600 VAC esetén.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében csavarozható rakományoldali kapcsokkal van felszerelve.
  • Ez a megszakító 3 pólusú konfigurációval rendelkezik a nagy sebességű fújásnyitáshoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a Digitrip RMS 310?

V. A Digitrip RMS 310 egy elektronikus kioldóegység, amely mikroprocesszor-alapú, egyedi, alkalmazás-specifikus integrált áramkört tartalmaz a C sorozatú, K-Frame öntött házas megszakítókkal való használatra.

K. Mik azok a dolgok, amelyeket ellenőrizni kell a megszakító használatakor?

A.

  • Porszívóval vagy ruhával távolítsa el a port vagy a nedvességet a megszakító felületéről. Ne fújjon törmeléket a megszakítóba.
  • Kapcsolja BE / KI többször, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mechanikus kötések szabadok.
  • Ellenőrizze az alap, a működtető fogantyú és a burkolat repedéseit, elszíneződését és repedéseit.
  • Ellenőrizze a csatlakozókat és a kivezetéseket túlmelegedés és meglazulás jeleit keresve.
  • Ellenőrizze a szerelési hardvert és azt a területet, ahol fel van szerelve.

K. Hogyan állapíthatjuk meg, hogy a megszakító hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
EATON RD316T32W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULE RD316T32W1600A-
ajánlatkérés
EATON RD316T35W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULF RD316T35W1600A-
ajánlatkérés
EATON RD316T36W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULG RD316T36W1600A-
ajánlatkérés
EATON RD320T32W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULH RD320T32W2000A-
ajánlatkérés
EATON RD320T35W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULK RD320T35W2000A-
ajánlatkérés
EATON RD320T36W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULL RD320T36W2000A-
ajánlatkérés
EATON RD325T32W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-keret, Rd, komplett megszakító | AG8ULM RD325T32W2500A€42,739.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON RD320T33W C elektronikus öntött tokos megszakító, R-Frame, Rd, komplett megszakító