Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON R2-12-60F tömlőszerelvény 3/4 belső x 60 hüvelyk 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683

EATON R2-12-60F tömlőszerelvény 3/4 belső x 60 hüvelyk 1 1/16 Jic

Raktáron
Tétel: AB9TRW Típus: R2-12-60FKereszthivatkozás: 2F683
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
€157.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
KompatibilisKőolaj és víz alapú folyadékok
TakaróSzintetikus gumi
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza60 "
Tömlő kívül Dia.1.08 "
JIC méret1-1/16-12
Max. Működő PSI2250
Min. Hajlítsa meg a sugarat4.75 "
ErősítésFonott szénacél
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusMagas nyomású
Súly / Ft0.50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. Működő PSIMin. Hajlítsa meg a sugaratÁr
EATON R2-12-24F tömlőszerelvény 3/4 belső x 24 hüvelyk 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "€110.12
EATON R2-12-36F tömlőszerelvény 3/4 belső x 36 hüvelyk 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€122.48
EATON R2-12-48F tömlőszerelvény 3/4 belső x 48 hüvelyk 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€144.67
EATON R2-12-72F tömlőszerelvény 3/4 belső x 72 hüvelyk 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€161.37
EATON R2-16-24M tömlőszerelvény 1 belső szélesség x 24 hüvelyk 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"€125.97
EATON R2-16-36M tömlőszerelvény 1 belső szélesség x 36 hüvelyk 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"€143.28
EATON R2-16-48M tömlőszerelvény 1 belső szélesség x 48 hüvelyk 1-11 1/2 Npt | AB9TTF 2F701 R2-16-48M161"48 "1.36 "20006"€160.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON R2-12-60F tömlőszerelvény 3/4 belső x 60 hüvelyk 1 1/16 Jic
€157.83 /Mértékegység