EATON HCA3225 Molded Case Circuit Breaker, HCA Frame, 3 Pole, 225A, 240VAC | CE6GPF

EATON HCA3225 öntött ház megszakító, HCA keret, 3 pólus, 225 A, 240 VAC

Tétel: CE6GPF Típus: HCA3225
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők225
frame típusaHCA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Eaton HCA3225 feed-thru molded case circuit breaker designed for protection against overloads
    • 3 pole, 3 phase design in HCA frame, rated 225A at 240VAC for overcurrent protection
    • Nem cserélhető hőmágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és azonnali áramkorlátozó védelmet nyújt
    • Vonal- és rakományoldali kapcsokkal van felszerelve, amelyek alumínium- vagy rézhuzalokhoz illeszkednek, és biztonságos csatlakozást biztosítanak a rakományközpontokban
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON HCA2100 öntött ház megszakító, FS keret, 40A, 240VAC, 2 pólus | CE6GNW HCA21001002€1,816.70
ajánlatkérés
EATON HCA2125 öntött ház megszakító, HCA keret, 125A, 240 VAC, 2 pólus | CE6GNX HCA21251252€1,816.70
ajánlatkérés
EATON HCA2175 öntött tokos megszakító, HCA keret, 175A, 240VAC, 2P | CE6GNY HCA21751752€2,431.93
ajánlatkérés
EATON HCA2225 öntött tokos megszakító, HCA keret, 2 pólusú, 225A, 240VAC | CE6GNZ HCA22252252€1,821.32
ajánlatkérés
EATON HCA3100 öntött tokos megszakító, HCA keret, 3 pólusú, 100A, 240VAC | CE6GPA HCA31001003-
ajánlatkérés
EATON HCA3125 öntött ház megszakító, FS keret, 3 pólusú, 125A, 240 VAC | CE6GPB HCA31251253-
ajánlatkérés
EATON HCA3150 öntött tokos megszakító, HCA keret, 3 pólusú, 150A, 240VAC | CE6GPC HCA31501503-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HCA3225 öntött ház megszakító, HCA keret, 3 pólus, 225 A, 240 VAC