EATON HCA3150 öntött tokos megszakító, HCA keret, 3 pólusú, 150A, 240VAC | CE6GPC

EATON HCA3150 öntött ház megszakító, HCA keret, 3 pólus, 150 A, 240 VAC

Tétel: CE6GPC Típus: HCA3150
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHCA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Eaton HCA3150 öntött házas megszakító, amely megvédi a vezetékeket a túlmelegedéstől és a hibaáramoktól
    • HCA vázszerkezet 3 pólusú, 3 fázisú konfigurációban a túláram állapotok kezelésére, az enyhe zavaró kioldástól a súlyos túlterhelésig
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsokkal rendelkezik, amelyek alumínium- vagy rézhuzalokhoz illeszkednek, és kompakt helyekre is telepíthetők
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldással van ellátva, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Átvezetéses szerelési mód kompakt helyekre való beépítéshez
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON HCA2100 öntött ház megszakító, FS keret, 40A, 240VAC, 2 pólus | CE6GNW HCA21001002€1,835.95
ajánlatkérés
EATON HCA2125 öntött ház megszakító, HCA keret, 125A, 240 VAC, 2 pólus | CE6GNX HCA21251252€1,835.95
ajánlatkérés
EATON HCA2175 öntött tokos megszakító, HCA keret, 175A, 240VAC, 2P | CE6GNY HCA21751752€2,463.22
ajánlatkérés
EATON HCA2225 öntött tokos megszakító, HCA keret, 2 pólusú, 225A, 240VAC | CE6GNZ HCA22252252-
ajánlatkérés
EATON HCA3100 öntött tokos megszakító, HCA keret, 3 pólusú, 100A, 240VAC | CE6GPA HCA31001003-
ajánlatkérés
EATON HCA3125 öntött ház megszakító, FS keret, 3 pólusú, 125A, 240 VAC | CE6GPB HCA31251253-
ajánlatkérés
EATON HCA3175 öntött ház megszakító, HCA keret, 3 pólusú, 175 A, 240 VAC | CE6GPD HCA31751753-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HCA3150 öntött ház megszakító, HCA keret, 3 pólus, 150 A, 240 VAC