EATON H43016-150 hidraulika tömlő | AF6XVP 20LX45

EATON H43016-150 Hidraulika tömlő

Raktáron
Tétel: AF6XVP Modell: H43016-150Kereszthivatkozás: 20LX45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,914.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret16
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza150 láb.
Tömlő kívül Dia.1-31 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Üzemi nyomás5100 PSI
Erősítés(4) Spirál acéllemezek
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 260 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.01
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H43006-100 hidraulika tömlő | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100 láb.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€4,278.75
EATON H43008-100 hidraulika tömlő | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100 láb.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€3,530.02
EATON H43012-100 hidraulika tömlő | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100 láb.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€4,773.69
EATON H43012-150 hidraulika tömlő | AF6XVL 20LX42 H43012-150123 / 4 "150 láb.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€7,160.53
EATON H43016-100 hidraulika tömlő | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100 láb.1-31 / 64 "6"5100 PSI€5,276.23
EATON H43020-100 hidraulika tömlő | AF6XVR 20LX47 H43020-100201-1 / 4 "100 láb.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€9,861.45
EATON H43020-150 hidraulika tömlő | AF6XVT 20LX48 H43020-150201-1 / 4 "150 láb.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H43016-150 Hidraulika tömlő
€7,914.25 /Mértékegység