Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON D2B2 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 1/4 hüvelyk, acél | AE3DBA 5CGW5

DIXON D2B2 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 1/4 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AE3DBA Modell: D2B2Kereszthivatkozás: 5CGW5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó dugó
Barb méret1 / 4 "
Testméret1 / 4 "
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTolja a tömlőt
Csere típusaIpari
AnyagAcél
Max. Folyam27 cfm
Max. Nyomás500 psi
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretÁr
DIXON D2B3 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 3/8 hüvelyk, acél | AE3DBB 5CGW6 D2B33 / 8 "€6.24
DIXON D2B2-B Push Lock tömlődugó, tömlőméret 1/4 hüvelyk, sárgaréz | BX7CNN D2B2-B-€4.41
ajánlatkérés
DIXON D3B2 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 1/4 hüvelyk, acél | BX7CQA D3B2-€23.73
ajánlatkérés
DIXON D3B3 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 3/8 hüvelyk, acél | BX7CUM D3B3-€8.37
ajánlatkérés
DIXON D3B4 Push Lock tömlődugó, tömlő 1/2 hüvelykes méretű, acél | BX7CUT D3B4-€14.28
ajánlatkérés
DIXON D4B4 Push Lock tömlődugó, tömlő 1/2 hüvelykes méretű, acél | BX7CVC D4B4-€16.95
ajánlatkérés
DIXON D6B6 Push Lock tömlődugó, tömlő 3/4 hüvelykes méretű, acél | BX7CVZ D6B6-€43.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON D2B2 Push Lock tömlődugó, tömlőméret 1/4 hüvelyk, acél
€5.81 /Mértékegység