EATON H03924-100 fonott tömlő azonosítója 1.5 hüvelyk átmérőjű 2.07 hüvelyk hossza 100 láb | AF6XNT 20LV97

EATON H03924-100 Fonott tömlő azonosító 1.5 hüvelyk külső 2.07 hüvelyk hossza 100 láb

Raktáron
Tétel: AF6XNT Modell: H03924-100Kereszthivatkozás: 20LV97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,519.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagNeoprén
Dash méret24
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.2-5 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat5"
Üzemi nyomás150 psi
Erősítés(2) Szálas réteg és spirálhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig
CsőanyagCPE
típusHullámkreppelt
Vákuum besorolása25 hüvelyk Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H03912-100 fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.28 hüvelyk hossza 100 láb | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100 láb.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€3,172.68
EATON H03912-150 Fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk külső 1.28 hüvelyk hossza 150 láb | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150 láb.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€4,177.40
EATON H03916-100 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.51 hüvelyk hossza 100 láb | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100 láb.1-1 / 2 "3"250 psi€3,483.30
EATON H03916-150 Fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.51 hüvelyk hossza 150 láb | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150 láb.1-1 / 2 "3"250 psi€4,501.51
EATON H03920-100 fonott tömlő azonosító 1.25 hüvelyk, 1.82 hüvelyk hosszúság 100 láb | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100 láb.1-53 / 64 "4"200 psi€3,763.23
EATON H03920-150 fonott tömlő azonosító 1.25 hüvelyk, 1.82 hüvelyk hossza 150 láb | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150 láb.1-53 / 64 "4"200 psi€5,329.76
EATON H03924-150 fonott tömlő azonosítója 1.5 hüvelyk átmérőjű 2.07 hüvelyk hossza 150 láb | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150 láb.2-5 / 64 "5"150 psi€6,770.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H03924-100 Fonott tömlő azonosító 1.5 hüvelyk külső 2.07 hüvelyk hossza 100 láb
€4,519.53 /Mértékegység