EATON H01712-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.28 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XNC 20LV83

EATON H01712-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk külső 1.28 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XNC Típus: H01712-250RKereszthivatkozás: 20LV83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,511.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagNeoprén
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.1-1 / 4 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Üzemi nyomás750 PSI
Erősítés(2) Rostfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig
Csőanyagnitril
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.76
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H01704-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.57 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XMW 20LV77 H01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,700.94
EATON H01706-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.76 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€3,021.50
EATON H01708-250R fonott tömlő azonosítója 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.94 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XNA 20LV81 H01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€4,375.89
EATON H01716-250R fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.51 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XNE 20LV85 H01716-250R161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H01712-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk külső 1.28 hüvelyk hossza 250 láb
€6,511.51 /Mértékegység