Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GHC3040 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NYF

EATON GHC3040 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghc, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NYF Modell: GHC3040

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€734.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők40A
frame típusaGHC
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)14.3
Hajószélesség (cm)15.24

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GHC1020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXM GHC102014kAIC @ 277v20A1277V-
ajánlatkérés
EATON GHC1030 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXN GHC103014kAIC @ 277v30A1277V€177.86
EATON GHC1040 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXP GHC104014kAIC @ 277v40A1277V€199.12
EATON GHC1050 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXQ GHC105014kAIC @ 277v50A1277V€199.12
EATON GHC2015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXR GHC201514kAIC @ 480V15A2480V€529.28
EATON GHC2020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXT GHC202014kAIC @ 480V20A2480V-
ajánlatkérés
EATON GHC2025 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXU GHC202514kAIC @ 480V25A2480V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHC3040 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghc, komplett megszakító
€734.68 /Mértékegység