Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 henger, fogantyúval, polipropilén 1000 ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 beosztású henger fogantyúval, polipropilén 1000 ml

Raktáron
Tétel: AF3PCZ Modell: F28461-1000Kereszthivatkozás: 8ADE8 / 28461-1000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhengerrel
Kapacitás10 ML
Átmérő2.5 "
Érettségi alosztályok50ml
Magasság17.3 "
Anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vegyileg ellenálló, autoklávozható, markolat fogantyú

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 henger, fogantyúval, polipropilén 2000 ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "€120.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mérőhenger 1000 ml átlátszó | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30-1000 ml10.0mL17.7 "€47.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mérőhenger 500 ml átlátszó | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15-500 ml5.0 ml13.8 "€34.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 beosztású henger fogantyúval, polipropilén 1000 ml
€65.61 /Mértékegység