Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6

EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500

Raktáron
Tétel: AB3DJY Modell: FS65000-1212-01Kereszthivatkozás: 1RKU6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€235.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgócsukló
csatlakozásNPSM x MNPT
AnyagHorganyzott acél
Üzemi nyomás3500 psi
Teljes magasság3.09 "
Teljes hossz3.21 "
Tömítés anyagaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Házszál (3 / 4-14 NPSM)
    • Hüvelyszál (3 / 4-14 NPTF)
    • Forgatható méret (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÜzemi nyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€202.06
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€195.26
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€203.23
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€271.00
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Férfi JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€190.27
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Férfi JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€195.71
EATON FS65003-0808-01 Fs65003-0808-01 Fs6500 | AB3DKC 1RKV1 FS65003-0808-01Férfi JIC x MNPT3500 psi2.66 "2.88 "€190.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500
€235.65 /Mértékegység