Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2093T1212S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBU 4VRP7

EATON FF2093T1212S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YBU Típus: FF2093T1212SKereszthivatkozás: 4VRP7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusa45 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2"
Férfi ORS-méret (in.)1-3/16-12
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Menet típusaFérfi ORS-től a férfi NPT-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON FF2093T0806S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBQ 4VRP4 FF2093T0806SHáromértékű króm-cink1.6 "8000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€111.50
EATON FF2093T0808S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SHáromértékű króm-cink1.6 "6000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€83.30
EATON FF2093T1008S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YTB 4VRP6 FF2093T1008SHáromértékű króm-cink1.8 "6000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€112.32
EATON FF2093T1616S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBV 4VRP8 FF2093T1616SHáromértékű króm-cink2.3 "4000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€156.73
EATON FF2093T0402S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REM 38YM79 FF2093T0402STrivalens kromát cink0.68 "6000Férfi ORS€61.83
EATON FF2093T2020S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REN 38YM80 FF2093T2020STrivalens kromát cink1.693600Férfi ORS€154.35
EATON FF2093T2424S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REP 38YM81 FF2093T2424STrivalens kromát cink1.83600Férfi ORS€596.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2093T1212S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél
€74.05 /Mértékegység