Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2093T2424S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REP 38YM81

EATON FF2093T2424S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8REP Típus: FF2093T2424SKereszthivatkozás: 38YM81

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€596.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.8
Férfi ORS-méret (in.)2 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1/2"-11-1/2
Max. Munkahelyi nyomás3600
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 45 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON FF2093T0806S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBQ 4VRP4 FF2093T0806SHáromértékű króm-cink1.6 "8000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€111.50
EATON FF2093T0808S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SHáromértékű króm-cink1.6 "6000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€83.30
EATON FF2093T1008S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YTB 4VRP6 FF2093T1008SHáromértékű króm-cink1.8 "6000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€112.32
EATON FF2093T1212S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBU 4VRP7 FF2093T1212SHáromértékű króm-cink2"5000 psiFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€74.05
EATON FF2093T1616S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AD9YBV 4VRP8 FF2093T1616SHáromértékű króm-cink2.3 "4000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€156.73
EATON FF2093T0402S hidraulikus tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REM 38YM79 FF2093T0402STrivalens kromát cink0.68 "6000Férfi ORS€61.83
EATON FF2093T2020S hidraulika tömlő adapter, dugasz Nptf apa szénacél | AH8REN 38YM80 FF2093T2020STrivalens kromát cink1.693600Férfi ORS€154.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2093T2424S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél
€596.58 /Mértékegység