Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2068T1012S adapter ORS-ORB 1-14 1-1/16-12 könyök 1.97 hüvelykes | AH8REH 38YM75

EATON FF2068T1012S adapter ORS-ORB 1-14 1-1/16-12 könyök 1.97 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AH8REH Típus: FF2068T1012SKereszthivatkozás: 38YM75
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
€247.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.97
Férfi ORS-méret (in.)1 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás6000
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 45 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2070-4-4s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Háromértékű króm-cink1.35 "7 / 16-205500 PSIFérfi JIC - női JIC€28.63
EATON 2070-6-6s tömlőadapter dugaszoló-nő Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Háromértékű króm-cink1.57 "9 / 16-184000 PSIFérfi JIC - női JIC€21.39
EATON 2070-8-8s tömlőadapter dugasz-alj Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Háromértékű króm-cink1.84 "3 / 4-164000 PSIFérfi JIC - női JIC€24.25
EATON 2070-10-10s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Háromértékű króm-cink2.05 "7 / 8-143000 psiFérfi JIC - női JIC€33.53
EATON 2070-12-12s adapter dugós nőstény Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12Háromértékű króm-cink2.2 "1-1/16-123000 psiFérfi JIC - női JIC€47.73
EATON 2070-16-16s adapter apa-nő Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Háromértékű króm-cink2.63 "1-5/16-122500 PSIFérfi JIC - női JIC€86.02
EATON 2023-16-16s adapter Mnpt Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Háromértékű króm-cink3"1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€44.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2068T1012S adapter ORS-ORB 1-14 1-1/16-12 könyök 1.97 hüvelyk
€247.69 /Mértékegység