Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2070-12-12s adapter dugós nőstény Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2

EATON 2070-12-12s adapter férfi-női Jic 1 1/16-12

Raktáron
Tétel: AD9XUD Modell: 2070-12-12sKereszthivatkozás: 4VPY2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa45 fokos könyök
Női JIC méret (hüvelyk)1-1/16-12
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.2 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-1/16-12
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Menet típusaFérfi JIC - női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2070-4-4s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Háromértékű króm-cink1.35 "7 / 16-205500 PSIFérfi JIC - női JIC€28.63
EATON 2070-6-6s tömlőadapter dugaszoló-nő Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Háromértékű króm-cink1.57 "9 / 16-184000 PSIFérfi JIC - női JIC€21.51
EATON 2070-8-8s tömlőadapter dugasz-alj Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Háromértékű króm-cink1.84 "3 / 4-164000 PSIFérfi JIC - női JIC€24.41
EATON 2070-10-10s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Háromértékű króm-cink2.05 "7 / 8-143000 psiFérfi JIC - női JIC€33.93
EATON 2070-16-16s adapter apa-nő Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Háromértékű króm-cink2.63 "1-5/16-122500 PSIFérfi JIC - női JIC€82.39
EATON 2023-16-16s adapter Mnpt Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Háromértékű króm-cink3"1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€44.88
EATON FF2093T0404s tömlőadapter ors to Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sHáromértékű króm-cink1.24 "-9000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€121.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2070-12-12s adapter férfi-női Jic 1 1/16-12
€48.55 /Mértékegység