Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2070-8-8s tömlőadapter dugasz-alj Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9

EATON 2070-8-8s tömlőadapter dugasz-nő Jic 3/4-16

Raktáron
Tétel: AD9XUB Modell: 2070-8-8sKereszthivatkozás: 4VPX9
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
€24.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa45 fokos könyök
Női JIC méret (hüvelyk)3 / 4-16
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.84 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi JIC - női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2070-4-4s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Háromértékű króm-cink1.35 "7 / 16-205500 PSIFérfi JIC - női JIC€28.63
EATON 2070-6-6s tömlőadapter dugaszoló-nő Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Háromértékű króm-cink1.57 "9 / 16-184000 PSIFérfi JIC - női JIC€21.51
EATON 2070-10-10s tömlőadapter dugasz-alj Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Háromértékű króm-cink2.05 "7 / 8-143000 psiFérfi JIC - női JIC€33.93
EATON 2070-12-12s adapter dugós nőstény Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12Háromértékű króm-cink2.2 "1-1/16-123000 psiFérfi JIC - női JIC€48.55
EATON 2070-16-16s adapter apa-nő Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Háromértékű króm-cink2.63 "1-5/16-122500 PSIFérfi JIC - női JIC€82.39
EATON 2023-16-16s adapter Mnpt Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Háromértékű króm-cink3"1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€44.88
EATON FF2093T0404s tömlőadapter ors to Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sHáromértékű króm-cink1.24 "-9000 PSIFérfi ORS-től a férfi NPT-ig€121.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2070-8-8s tömlőadapter dugasz-nő Jic 3/4-16
€24.41 /Mértékegység