Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FDC3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NMM

EATON FDC3100 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NMM Típus: FDC3100
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
€2,344.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Az Eaton FDC3100 C sorozatú megszakító megvédi a csatlakoztatott aljzatokat, elágazó áramköröket, külső motorokat és HVAC-kat a túláramtól (túlterheléstől) vagy rövidzárlattól. Ez a teljesen öntött házzal rendelkező komplett megszakító 100 A névleges áramerősséggel és 600 VAC / 250 VDC névleges feszültséggel rendelkezik.

Jellemzők:

  • Az Eaton FDC3100 megszakító terhelésoldali kapcsokkal rendelkezik az áramköri vezetékek gyors felszereléséhez.
  • Ez a 3 pólusú teljes megszakító rögzített termikus és rögzített mágneses érintkezőkkel van felszerelve a hosszú távú és azonnali kioldási teljesítmény érdekében a nagy sebességű "fújás" funkcióval.
  • Csavaros rögzítési stílussal rendelkezik a könnyű és biztonságos panelre szereléshez.
  • Ez az 50/60 Hz-es megszakító egység F-kerettel rendelkezik az áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok belsejében történő elhelyezésére, amely fordított előtolást kínál.
  • Az egység fogantyú működtetőjének három állása van (BE, KI és kioldás) a megszakító állapotának egyszerű azonosítása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Terhelési központok, panelek és kapcsolótáblák: Ez az Eaton FDC3100 megszakító könnyen felszerelhető ezekre a panelekre, kapcsolótáblákra, motorvezérlő központokra és terhelési központokra a megbízható áramkörvédelem érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • NEMA AB1 ház
  • IEC 157-1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző megszakítási besorolása ennek az Eaton FDC3100 megszakítónak?

V. Az Eaton FDC3100 megszakító különböző névleges megszakításokkal rendelkezik a különböző feszültségbemeneteken. Az egység megszakítási teljesítménye 200 kA 240 VAC, 100 kA 480 VAC, 35 kA 600 VAC és 22 kA 250 VDC bemenetnél.

K. Milyen pontokat kell ellenőrizni az Eaton FDC3100 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Tartsa tisztán a megszakító környékét egy burkolat segítségével. Távolítsa el a port, piszkot, zsírt, nedvességet vagy idegen szennyeződéseket a készülékről.
  • Ellenőrizze, hogy az egység mechanikus összekötő elemei, mint például az aktuátor szabadon mozognak-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • A megszakító mechanikus teszteléséhez nyomja meg a kioldógombot, ha rendelkezésre áll, az egység alján.
  • Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy túlmelegedés jele. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a megszakító területéről.

K. Mi ennek a megszakítónak a hőmérsékleti besorolása?

V. Ez az Eaton FDC3100 megszakító 40 C fokos hőmérsékleti besorolással rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON FDC2015 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLN FDC201515A2-
ajánlatkérés
EATON FDC2020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLP FDC202020A2€1,233.73
EATON FDC2040 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLQ FDC204040A2-
ajánlatkérés
EATON FDC2050 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLR FDC205050A2€1,233.73
EATON FDC2060 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLT FDC206060A2€1,233.73
EATON FDC2070 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLU FDC207070A2-
ajánlatkérés
EATON FDC2080 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító | AG8NLV FDC208080A2€2,001.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FDC3100 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fdc, komplett megszakító
€2,344.06 /Mértékegység