Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1389 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GVU 4RTP7

PALMETTO PACKING 1389 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GVU Típus: 1389Kereszthivatkozás: 4RTP7
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
€269.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
Anyag100% GFO (TM) kiterjesztett PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4300
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1389 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GVV 4RTP8 138910 láb.€591.30
PALMETTO PACKING 1389 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GVW 4RTP9 138925 láb.€1,317.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€269.70 /Mértékegység