Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FDB3110 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NLK

EATON FDB3110 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NLK Típus: FDB3110

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,001.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők110A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.7

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaÁr
EATON FDB2015 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKM FDB201514kAIC @ 600V15A2€699.36
EATON FDB2020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKN FDB202014kAIC @ 600V20A2€699.36
EATON FDB2025 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKP FDB202514kAIC @ 600V25A2€699.36
EATON FDB2030 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKQ FDB203014kAIC @ 600V30A2€699.36
EATON FDB2035 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKR FDB203514kAIC @ 600V35A2€699.36
EATON FDB2040 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKT FDB204014kAIC @ 600V40A2€699.36
EATON FDB2045 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító | AG8NKU FDB204514kAIC @ 600V45A2€699.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FDB3110 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fdb, komplett megszakító
€2,001.70 /Mértékegység