Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD1040 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | CE6GLE

EATON FD1040 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: CE6GLE Modell: FD1040

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€558.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFD
Pólusok száma1
Feszültség125 / 347V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)3.51

Termék részletek:

    • EATON FD1040 Series C komplett öntött házas megszakító az elektromos hibák elleni védelemre
    • Termikus mágneses kioldás az azonnali és késleltetett védelemért
    • 40 A névleges áram 35 kAIC-ig terjedő megszakítási kapacitással
    • Terhelési végkivezetésekkel felszerelve, és csavaros csatlakozást biztosít kapcsolótáblákhoz, paneltáblákhoz és motorvezérlő központokhoz
    • Megfelel az UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON FD2175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHE FD2175175A2600V€1,566.01
EATON FD2200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHF FD2200200A2600V€1,566.01
EATON FD2225 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHG FD2225225A2600V€1,566.01
EATON FD3110 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | AG8NHX FD3110110A3600V-
ajánlatkérés
EATON ELFD3030LA06 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | BH9DTZ ELFD3030LA06---€8,531.78
ajánlatkérés
EATON FD1020H01 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | BH9LEB FD1020H01---€1,211.60
ajánlatkérés
EATON FD1010L C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító | BH9LED FD1010L---€1,056.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD1040 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Fd, komplett megszakító
€558.50 /Mértékegység