Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FC332-10-50 Aljzat nélküli tömlő 5/8 | AA2AZR 10C325

EATON FC332-10-50 Aljzat nélküli tömlő 5/8

Raktáron
Tétel: AA2AZR Modell: FC332-10-50Kereszthivatkozás: 10C325
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
€1,331.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat nélküli tömlő
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.91 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Üzemi nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40-tól 302 fokig
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÁr
EATON FC332-04-R500 aljzat nélküli tömlő, 1/4" 500 láb | AA2AZH 10C317 FC332-04-R50041 / 4 "500 láb.0.49 "3"€6,510.04
EATON FC332-06-R500 aljzat nélküli tömlő, 3/8" 500 láb | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500 láb.0.63 "3"€6,616.17
EATON FC332-08-R500 aljzat nélküli tömlő, 1/2" 500 láb | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500 láb.0.75 "5"€8,563.34
EATON FC332-10-R400 aljzat nélküli tömlő 5/8 hüvelykes 400 láb | AA2AZL 10C320 FC332-10-R400105 / 8 "400 láb.0.91 "6"€8,793.63
EATON FC332-12-R350 aljzat nélküli tömlő, 3/4" 350 láb | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350 láb.1.04 "7"€8,751.72
EATON FC332-04-50 Aljzat nélküli tömlő 1/4 | AA2AZN 10C322 FC332-04-5041 / 4 "50 láb.0.49 "3"€676.58
EATON FC332-06-50 Aljzat nélküli tömlő 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50 láb.0.63 "3"€831.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FC332-10-50 Aljzat nélküli tömlő 5/8
€1,331.58 /Mértékegység