EATON FC332-10-R400 aljzat nélküli tömlő 5/8 hüvelykes 400 láb | AA2AZL 10C320

EATON FC332-10-R400 aljzat nélküli tömlő, 5/8 hüvelyk, 400 láb

Raktáron
Tétel: AA2AZL Típus: FC332-10-R400Kereszthivatkozás: 10C320

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,448.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat nélküli tömlő
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza400 láb.
Tömlő kívül Dia.0.91 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat6"
Üzemi nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40-tól 302 fokig
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÁr
EATON FC332-04-R500 aljzat nélküli tömlő, 1/4" 500 láb | AA2AZH 10C317 FC332-04-R50041 / 4 "500 láb.0.49 "3"€6,994.71
EATON FC332-06-R500 aljzat nélküli tömlő, 3/8" 500 láb | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500 láb.0.63 "3"€7,108.75
EATON FC332-08-R500 aljzat nélküli tömlő, 1/2" 500 láb | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500 láb.0.75 "5"€8,546.41
EATON FC332-12-R350 aljzat nélküli tömlő, 3/4" 350 láb | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350 láb.1.04 "7"€9,403.29
EATON FC332-04-50 Aljzat nélküli tömlő 1/4 | AA2AZN 10C322 FC332-04-5041 / 4 "50 láb.0.49 "3"€726.97
EATON FC332-06-50 Aljzat nélküli tömlő 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50 láb.0.63 "3"€753.15
EATON FC332-08-50 Aljzat nélküli tömlő 1/2 | AA2AZQ 10C324 FC332-08-5081 / 2 "50 láb.0.75 "5"€911.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FC332-10-R400 aljzat nélküli tömlő, 5/8 hüvelyk, 400 láb
€9,448.31 /Mértékegység