EATON FC300-20-25 ömlesztett tömlő 1 1/8 hüvelyk belső x 25 láb 625 psi | AD9YMJ 4VTN4

EATON FC300-20-25 ömlesztett tömlő 1 1/8 hüvelyk belső x 25 láb 625 Psi

Raktáron
Tétel: AD9YMJ Modell: FC300-20-25Kereszthivatkozás: 4VTN4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,854.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett tömlő
FedőanyagKék poliészter zsinór
Dash méret20
Tömlő belül Dia.1-1 / 8 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat9"
Üzemi nyomás625 PSI
ErősítésSingle Wire Fonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-55-től 302 F-ig
Csőanyagpolietilén
típusHidraulikus
Vákuum besorolása15 hüvelyk Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésFedőanyagDash méretTemp. HatótávolságCsőanyagVákuum besorolásaTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
EATON GH793-4-50 ömlesztett tömlő 1/4 hüvelyk azonosító x 50 láb 5800 Psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 HuzalfonatSzintetikus gumi4-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1 / 4 "50 láb.€778.47
EATON GH793-8-50 ömlesztett tömlő 1/2 hüvelyk belső x 50 láb 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 HuzalfonatSzintetikus gumi8-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1 / 2 "50 láb.€1,004.40
EATON GH793-10-50 Tömlő tömlő 5/8 hüvelyk belső x 50 láb 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 HuzalfonatSzintetikus gumi10-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-5 / 8 "50 láb.€1,327.43
EATON GH793-12-50 tömlő 3/4 hüvelyk belső x 50 láb 3125 psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 HuzalfonatSzintetikus gumi12-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-3 / 4 "50 láb.€1,602.87
EATON GH793-16-50 ömlesztett tömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 2500 psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 HuzalfonatSzintetikus gumi16-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1"50 láb.€2,031.47
EATON FC300-05-25 ömlesztett tömlő 1/4 hüvelyk azonosító x 25 láb 3000 Psi | AD9YME 4VTL9 FC300-05-25Single Wire FonatKék poliészter zsinór5-55-től 302 F-igpolietilén28 hüvelyk Hg1 / 4 "25 láb.€778.55
EATON FC300-10-25 ömlesztett tömlő 1/2 hüvelyk belső x 25 láb 1750 psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25Single Wire FonatKék poliészter zsinór10-55-től 302 F-igpolietilén28 hüvelyk Hg1 / 2 "25 láb.€1,162.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FC300-20-25 ömlesztett tömlő 1 1/8 hüvelyk belső x 25 láb 625 Psi
€1,854.78 /Mértékegység