EATON EGH3080FFG G Molded Case Circuit Breaker, Eg-Frame, Eg, Fixed Thermal, Fixed Magnetic Trip | AG8MZZ

EATON EGH3080FFG G öntött ház megszakító, pl. keret, pl., fix hő, fix mágneses kioldó

Tétel: AG8MZZ Típus: EGH3080FFG

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők80A
frame típusaEG
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)7.59
Hajószélesség (cm)7.62

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
EATON EGB3080FFG G öntött tokos megszakító, pl. keretes, pl., komplett megszakító, fix termikus | AG8MZA EGB3080FFG18kAIC @ 480V80A€1,064.50
EATON EGB3090FFG G öntött tokos megszakító, pl. keretes, pl., komplett megszakító, fix termikus | AG8MZB EGB3090FFG18kAIC @ 480V90A-
ajánlatkérés
EATON EGB3100FFG G öntött tokos megszakító, pl. keretes, pl., komplett megszakító, fix termikus | AG8MZC EGB3100FFG18kAIC @ 480V100A€1,064.50
EATON EGB3110FFG G öntött tokos megszakító, pl. keretes, pl., komplett megszakító, fix termikus | AG8MZD EGB3110FFG18kAIC @ 480V110A-
ajánlatkérés
EATON EGC3125FFG G öntött ház megszakító, pl. keretes, pl., fix hő, fix mágneses kioldó | AG8MZP EGC3125FFG100kAIC @ 480V125A-
ajánlatkérés
EATON EGH3015FFG G öntött ház megszakító, pl.-keret, pl., fix termikus, fix mágneses kioldó | AG8MZQ 46MY29 EGH3015FFG65kAIC @ 480V15A€1,265.58
EATON EGH3020FFG G öntött ház megszakító, pl.-keret, pl., fix hő, fix mágneses kioldó | AG8MZR 46MY30 EGH3020FFG65kAIC @ 480V20A€1,265.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON EGH3080FFG G öntött ház megszakító, pl. keret, pl., fix hő, fix mágneses kioldó