Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON E59-M30A115D01-D1 Iprox Sensor, E59, 15 Mm Range, Straight, 30 Mm, Shielded, 360° Viewable Led, M12 | BJ3ECC 2XDK7

EATON E59-M30A115D01-D1 Iprox érzékelő, E59, 15 mm-es hatótáv, egyenes, 30 mm, árnyékolt, 360°-ban látható LED, M12

Raktáron
Tétel: BJ3ECC Model: E59-M30A115D01-D1Kereszthivatkozás: 2XDK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€463.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözelség érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON E59-M12A105C02-D1 Iprox érzékelő, E59, Egyenes, 12 Mm, Árnyékolt, 360°-ban látható Led, 3 vezetékes, 6.6 Ft | BJ3DXY 2XDH8 E59-M12A105C02-D1€316.78
EATON E59-M12A105D01-D1 Iprox érzékelő, E59, 4 mm-es hatótáv, egyenes, 12 mm-es, árnyékolt, 360A látható LED, M12, 3 vezetékes | BJ3DYK 2XDH9 E59-M12A105D01-D1€333.89
EATON E59-M12C110D01-D1 Iprox érzékelő, E59, egyenes, 12 mm-es, árnyékolatlan, 360°-ban látható LED, M12, 3 vezetékes | BJ3DYY 2XDJ4 E59-M12C110D01-D1€386.89
EATON E59-M12C110C02-D1 Iprox érzékelő, E59, Egyenes, 12 Mm, Árnyékolatlan, 360°-ban látható Led, 3 vezetékes, 6.6 Ft | BJ3DZB 2XDJ3 E59-M12C110C02-D1€325.09
EATON E59-M18A108C02-D1 Iprox cső alakú induktív közelségérzékelő ház, 0.71 átmérő, érzékelő távolság 8 mm | BJ3DZM 2XDJ5 E59-M18A108C02-D1€498.51
EATON E59-M18A108D01-D1 Iprox érzékelő, E59, egyenes, 18 mm-es, árnyékolt, 360°-ban látható LED, M12, 3 vezetékes | BJ3DZX 2XDJ6 E59-M18A108D01-D1€529.59
EATON E59-M18C116C02-D1 Iprox érzékelő, E59, Egyenes, 18 Mm, Árnyékolatlan, 360°-ban látható Led, 6.6 Ft | BJ3EAD 2XDJ9 E59-M18C116C02-D1€364.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON E59-M30A115D01-D1 Iprox érzékelő, E59, 15 mm-es hatótáv, egyenes, 30 mm, árnyékolt, 360°-ban látható LED, M12
€463.42 /Mértékegység