EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Mini Kontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, B keret, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3 | BJ2LBW

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Mini Kontaktor 2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, B keret, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3

Tétel: BJ2LBW Típus: DILM12-10 (24V60HZ)
€360.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Termék részletek:

Az Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC mini kontaktor egy elektromos kapcsoló, amelyet ipari vezérlőrendszerekben és automatizálási alkalmazásokban használnak. Ideális az elektromos terhelések elektromos áramának szabályozására. Ezt a mini kontaktort a motor- és világításvezérlésben, valamint a gépek automatizálásában használják.

Jellemzők:

  • Ez az Eaton DILM12-10 mini kontaktor csavaros csatlakozókkal rendelkezik az elektromos vezetékek biztonságos rögzítéséhez az elektromos áramkörökön belüli megbízható működés érdekében.
  • Ujj- és kézhátvédelmet nyújt, elölről történő működtetés esetén biztosítva a közvetlen érintés elleni védelmet.
  • Ez a kontaktor 8000 VAC névleges impulzusállóságú feszültséggel van felszerelve, amely biztosítja a feszültségcsúcsokkal és az elektromos túlfeszültségekkel szembeni ellenálló képességét.
  • Alacsony pólusonkénti ellenállása, 2.5 ohm.
  • Ez a Moeller sorozatú DILM kontaktor IP20-as védettséget kínál szilárd tárgyakkal szemben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC mini kontaktort?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a kontaktort kopás, sérülés és laza csatlakozások szempontjából.
  • Tartsa tisztán és jól szellőző kontaktort és környezetét.
  • Győződjön meg arról, hogy minden elektromos csatlakozás szorosan meg van húzva.
  • Ellenőrizze a kapcsokat és a vezetékeket korrózió szempontjából, és azonnal javítsa ki.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kontaktor működését és működését.
  • Működtesse a kontaktort meghatározott környezeti feltételek mellett.
  • A karbantartási tevékenységekről és ellenőrzésekről nyilvántartást vezet.
  • Cserélje ki a kopott alkatrészeket a gyártó ajánlásait követve.
  • Rendeljen szakképzett személyzetet a karbantartásra és javításra.
  • Fontolja meg a tartalék alkatrészek megtartását a kritikus alkalmazásokhoz.
  • Rendszeres képzésben részesítse a karbantartó személyzetet a biztonság és a hozzáértés biztosítása érdekében.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a mini kontaktor kiválasztásakor?

V. A fő tényező a feszültségkompatibilitás, a névleges áram, a terhelés típusa, a környezeti feltételek és a biztonsági jellemzők.

K. Mekkora a maximális magasság, ahol működhet?

V. Maximum 2000 méteres magasságban tud működni.

K. Hogyan telepíthetem ezt az Eaton IEC mini kontaktort?

A.

  • Ügyeljen a biztonságra úgy, hogy a telepítés előtt kapcsoljon ki minden áramforrást.
  • Gyűjtsön össze alapvető eszközöket és anyagokat, például csavarhúzókat és megfelelő vezetékeket.
  • Szerelje fel a kontaktort biztonságosan megfelelő helyre, megfelelő szellőzéssel.
  • Csatlakoztassa a tápvezetékeket a megfelelő kapcsokhoz a mellékelt kapcsolási rajz segítségével.
  • Kösse be a vezérlőáramkört a kijelölt kapcsokra, biztosítva a feszültségkompatibilitást.
  • Szemrevételezéssel ellenőrizze és húzza meg az összes vezetékcsatlakozást.
  • Tesztelje a kontaktort feszültség alá helyezésével és a megfelelő működés ellenőrzésével.
  • Zárja le és védje meg a kontaktorházat, ha környezetvédelmi vagy biztonsági okokból szükséges.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON DILEM-01-G(110VDC) IEC mini kontaktor, 110 Vdc, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAR DILEM-01-G (110VDC)€198.11
ajánlatkérés
EATON DILEM-10(24V60HZ) IEC mini kontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAU DILEM-10 (24V60HZ)€161.43
ajánlatkérés
EATON DILEM-01(24V60HZ) IEC mini kontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAV DILEM-01 (24V60HZ)€161.43
ajánlatkérés
EATON DILEM-10-G(110VDC) IEC mini kontaktor, 110 Vdc, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAX DILEM-10-G (110VDC)€198.11
ajánlatkérés
EATON DILEM-10(600V60HZ) IEC mini kontaktor, 600 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAZ DILEM-10 (600V60HZ)€161.43
ajánlatkérés
EATON DILEM4(24V60HZ) IEC mini kontaktor, 4A, 24 Vac, 60 Hz, 9A, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LBB DILEM4 (24V60HZ)€161.43
ajánlatkérés
EATON DILM17-10(24V60HZ) IEC mini kontaktor, 17A, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 18A, C keret, 45 Mm, 2, 3/ 5, 5 | BJ2LBL DILM17-10 (24V60HZ)€341.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Mini Kontaktor 2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, B keret, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3
€360.47 /Mértékegység