Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON D7PR3B D7 General Purpose Plug-In Relaylain Cover, 240V Coil, 12, 100 Ohms Resistance | BJ2DBD

EATON D7PR3B D7 General Purpose Plug-In Relaylain Cover, 240V Coil, 12, 100 Ohms Resistance

Raktáron
Tétel: BJ2DBD Típus: D7PR3B

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.05

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON D7PAA D7 aljzat, D7Pr1, D7Pr2, D7Pf1 és D7Pf2 relékkel, B méretű modul | BJ2CZY D7PAA€17.09
ajánlatkérés
EATON D7PF2AA D7 általános célú dugaszolható relé, teljes körű fedél, 120 V-os tekercs | BJ2DAD D7PF2AA€35.24
ajánlatkérés
EATON D7PA3 általános célú relé | BJ2DAF D7PA3-
ajánlatkérés
EATON D7PAD D7 aljzat, D7Pr4 és D7Pf4 relével használt, A modul méretű, 300 V névleges feszültség | BJ2DAH D7PAD-
ajánlatkérés
EATON D7PF2AT D7 általános célú dugaszolható relé, teljes körű fedél, 24 V-os tekercs | BJ2DAJ D7PF2AT-
ajánlatkérés
EATON D7PA7 D7 aljzat, panelre szerelhető | BJ2DAK D7PA7€19.72
ajánlatkérés
EATON D7PAB általános célú relé, D7 foglalat, D7Pr3 és D7Pf3 relével használt, A modul méretű | BJ2DAL D7PAB-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON D7PR3B D7 General Purpose Plug-In Relaylain Cover, 240V Coil, 12, 100 Ohms Resistance
€31.07 /Mértékegység