VESTIL PCD-92DS raklapos rakodófedélzet oldalakkal, dupla | AG7WVH

VESTIL PCD-92DS raklapos rakodófedélzet oldalakkal, dupla

Tétel: AG7WVH Modell: PCD-92DS
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,671.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap rakodóburkolat
Kapacitás5000 lbs.
színekKék
Mélység49 1 / 2 "
Fork Center26 "
Villa zseb magassága2 5 / 8 "
Villa zsebmérete7-5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 5 / 8 "
Nyomtáv12 ga.
Magasság56 "
Hossz49.5 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fedélzetek száma2
Második fedélzet magassága28 1 / 8 "
Használható hossz49 "
Használható szélesség89 3 / 4 "
Szélesség90.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.85
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)229.24
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzetek számaÁr
VESTIL PCD-92 raklapos raklap, 49 x 89.75 hüvelyk, egyszemélyes | AG7WVF PCD-921€1,255.53
ajánlatkérés
VESTIL PCD-92D raklap rakodófedélzet, 49 x 89.75 hüvelyk, dupla | AG7WVG PCD-92D-€1,773.97
ajánlatkérés
VESTIL PCD-92DSB Raklap rakodófedélzet oldalt és háttámlával, dupla | AG7WVJ PCD-92DSB2€2,567.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCD-92DS raklapos rakodófedélzet oldalakkal, dupla
€2,671.26 /Mértékegység