EATON D26MR02B D26 Ac Relay, Two-Pole, 220/240V Coil Voltage, 50/60 Hz, 2Nc Contact Configuration | BJ2CHC

EATON D26MR02B D26 Ac Relay, Two-Pole, 220/240V Coil Voltage, 50/60 Hz, 2Nc Contact Configuration

Tétel: BJ2CHC Típus: D26MR02B
€658.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNEMA vezérlő relé

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON D26MBB D26 AC relé alapegység, négypólusú, 220/240V tekercsfeszültség, 50/60 Hz | BJ2CFF D26MBB€310.21
ajánlatkérés
EATON D26MBC D26 AC relé alapegység, négypólusú, 440/480V tekercsfeszültség, 50/60 Hz | BJ2CFG D26MBC€310.21
ajánlatkérés
EATON D26MBA1 D26 AC relé alapegység, négypólusú, 120 V dc tekercs feszültség | BJ2CFH D26MBA1€310.21
ajánlatkérés
EATON D26MBR1 D26 AC relé alapegység, négypólusú, 12 V dc tekercs feszültség | BJ2CFL D26MBR1€310.21
ajánlatkérés
EATON D26MBD D26 AC relé alapegység, négypólusú, 550/600V tekercsfeszültség, 50/60 Hz | BJ2CFM D26MBD-
ajánlatkérés
EATON D26MBB1 D26 AC relé alapegység, négypólusú, 240 V dc tekercs feszültség | BJ2CFN D26MBB1€310.21
ajánlatkérés
EATON D26MBP D26 AC relé alapegység, négypólusú, 6 V tekercsfeszültség, 60 Hz | BJ2CFP D26MBP€310.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON D26MR02B D26 Ac Relay, Two-Pole, 220/240V Coil Voltage, 50/60 Hz, 2Nc Contact Configuration
€658.78 /Mértékegység