EATON CH220GF Double-Pole GFCI Circuit Breaker, 20A, 10kA Interrupt Rating | CE6GHC

EATON CH220GF kétpólusú GFCI megszakító, 20A, 10kA megszakítási besorolás

Cikkszám: CE6GHC Típus: CH220GF

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaCH
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08

Termék részletek:

    • Eaton CH220GF miniatűr megszakító CH típusú terhelési központokkal való használatra a túlterhelés és rövidzárlat okozta veszélyek kiküszöbölésére
    • Hibaelhárító berendezés a véletlenszerű ütések elleni teljes védelem biztosításához és a beépítés megkönnyítése érdekében a beépíthető kivitel
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON CH140 Residential Circuit Breaker, Plug In Connection, 120 / 240 VAC | CE6GGX CH140401€33.44
EATON CH150 1-Pole Circuit Breaker, Plug-In Connection, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501€33.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CH220GF kétpólusú GFCI megszakító, 20A, 10kA megszakítási besorolás