EATON CH120CAFPN vágókalapács, egypólusú, 20A, 10kA megszakítási besorolás | CE6GGK

EATON CH120CAFPN vágókalapács, egypólusú, 20A, 10kA megszakítási besorolás

Tétel: CE6GGK Modell: CH120CAFPN
€132.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaCH
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Eaton CH120CAFPN kombinált tűzvédő / ívhiba áramkör megszakító, amely alkalmas a tűz és elektromos veszélyek kiküszöbölésére, ívhibák és rövidzárlati feltételek elektromos motorokban és fűtő- és légkondicionáló berendezésekben
    • A termikus-mágneses kioldó egység késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet nyújt
    • Dobozsaru-kapocs a könnyű bekötéshez és dugaszolható rögzítési lehetőség a telepítési állásidő csökkentése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON CH110 megszakító, CH típusú, 1 pólusú, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
ajánlatkérés
EATON CH115CAFPN kombinált tűzvédő ívhiba-megszakító, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
ajánlatkérés
EATON CH115EPD földzárlati berendezés védő, CH típus, 15 A, 120 VAC, 1 pólus | CE6GGE CH115EPD151120V-
ajánlatkérés
EATON CH115ST miniatűr megszakító, CH típusú, 1 pólusú, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
ajánlatkérés
EATON CH120AFGF Cutler kalapács megszakító, 20A, 120VAC, egypólusú, hőmágneses | CE6GGG CH120AFGF201120V-
ajánlatkérés
EATON CH120CAF Cutler kalapács megszakító, egypólusú, 20A,120/240VAC, 3/4 szélességben | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
ajánlatkérés
EATON CH120CAFA kombinált tűzvédő/ívhiba áramkör megszakító, 20A, 1 pólus | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CH120CAFPN vágókalapács, egypólusú, 20A, 10kA megszakítási besorolás
€132.54 /Mértékegység