Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON C25ANB130B határozott célú mágneskapcsoló, gyors, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B határozott célú mágneskapcsoló, gyors, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: BJ7WZG Modell: C25ANB130BKereszthivatkozás: 49C053
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
€99.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú kontaktor
Tekercs Volt208 / 240V AC
Mélység2.32 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív30A
Teljes terhelésű, ellenálló40A
Magasság3.19 "
HP @ 1 fázis - 120 V2 hp
HP @ 1 fázis - 240 V5 hp
Hz50 / 60 Hz
Pólusok száma1
IrányváltóNem
Szélesség1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.1
Hajó hossza (cm)5.89
Hajószélesség (cm)5
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 480 VPólusok számaSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóÁr
EATON C25ANB125A Nyitott NR 3P 50A, Dp Cont Box Fülek W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€65.47
EATON C25ANB125B határozott célú mágneskapcsoló, gyors, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€65.47
EATON C25ANB125T határozott célú kontaktor, gyors, 25A, 277 Vac, 60 Hz, nyitott fém szerelőlappal | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€65.47
EATON C25ANB130A határozott célú kontaktor, gyors, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, nyitott fém szerelőlappal | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€99.68
EATON C25ANB140B határozott célú mágneskapcsoló, gyors, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€99.69
EATON C25ANB140A határozott célú kontaktor, gyors, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, nyitott fém szerelőlappal | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€99.69
EATON C25ANB130T határozott célú mágneskapcsoló, szerelőlap, gyors, 30 A, nyomólap, gyorscsatlakozó | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------€69.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON C25ANB130B határozott célú mágneskapcsoló, gyors, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
€99.68 /Mértékegység