EATON BRS225 helyszíni telepítőkészletek és -alkatrészek fő- és segédadagoló saru blokkok, 1 db helyigényes | BJ7TUF

EATON BRS225 helyszíni beszerelési készletek és alkatrészek fő és segédadagoló saru blokkok, 1 darabot igényel

Tétel: BJ7TUF Modell: BRS225

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJúlius

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.53

Termék részletek:

Az Eaton BRS225 fő- vagy segédbetápláló saru blokkkészletet paneltáblákban használják a kábelek és tápvezetékek biztonságos csatlakoztatására.

Jellemzők:

  • Ez a készlet 2 AWG és 300 Kcmil közötti réz/alumínium vezetékek befogadására alkalmas.
  • 225A névleges áramerősséget biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nem dugaszolható semleges panelek: Műanyag hátlappal ellátott megszakítóval vannak ellátva, és kötegelt csatlakozást biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a fő és a segédadagoló fül között?

V. A fő fül a segédadagoló fülek helyszíni beszerelésére szolgál, míg a segédadagoló fülek helyettesítik a szabványos fő füleket a fő fül terhelési központjában vagy a fő megszakítóban, hogy lehetővé tegyék a szerelők számára, hogy egy másik eszközre vagy panelre továbbítsanak.

K. Mekkora helyet igényel ez az Eaton BRS225 fő vagy segédadagoló saru blokkkészlet a fülek kivezetései között?

V. Ez a készlet 4 hüvelykes fülekkel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON BRSF125 helyszíni telepítőkészletek és -alkatrészek, 1 db helyben, fő- és segédadagoló fülblokk szükséges | BJ7TUE BRSF125€101.47
EATON BRS125CLX helyszíni beépítési készletek és alkatrészek fő- és segédadagoló saru blokkok | BJ7TUH BRS125CLX€36.54
ajánlatkérés
EATON BRSF125CS Terepi telepítőkészletek és alkatrészek, kagylós csomag, fő- és segédadagoló sarokblokkok, 125 A | BJ7TUJ BRSF125CS€28.41
ajánlatkérés
EATON BRSF150 helyszíni beépítési készletek és alkatrészek, kagylócsomag, fő- és segédadagoló sarublokkok, 150 A | BJ7TUV BRSF150€111.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BRS225 helyszíni beszerelési készletek és alkatrészek fő és segédadagoló saru blokkok, 1 darabot igényel