EATON BRL220AFIT ívhiba-megszakító, FIRE-GUARD, 10kAIC IR, 120/240 VAC | CE6GFF

EATON BRL220AFIT Arc Fault Circuit Breaker, FIRE-GUARD, 10kAIC IR, 120/240 VAC

Tétel: CE6GFF Modell: BRL220AFIT
€371.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaBR
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • EATON BRL220AFIT BR Series circuit breaker used for protecting electrical components when exposed to faulty arcs and preventing electrical fire
    • Features 5mA ground fault unit for protecting the working personnel against arcing faults, overloads and short-circuit occurrences
    • Independent thermal-magnetic trip unit for both long-time and instantaneous current limiting protection
    • Works efficiently at operating temperatures ranging up to 60 degree C
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
EATON BRL215AFIT BR típusú megszakító, FIRE-GUARD, 2 pólusú, 10kAIC, 120 / 240V | CE6GFD BRL215AFIT15€299.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BRL220AFIT Arc Fault Circuit Breaker, FIRE-GUARD, 10kAIC IR, 120/240 VAC
€371.31 /Mértékegység