EATON BAB2010 Quicklag ipari hő-mágneses megszakító, 10A, Bab típusú, 10 Kaic | AG8MBK

EATON BAB2010 Quicklag ipari hő-mágneses megszakító, 10A, Bab típusú, 10 Kaic

Tétel: AG8MBK Modell: BAB2010

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők10A
frame típusaBAB
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59

Termék részletek:

    • A Quicklag BAB sorozatú kismegszakító túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet nyújt a panelek és áramkörök számára
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozás érdekében
    • Csavaros rögzítéssel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében
    • CSA által jóváhagyott és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BAB1010 mágneses megszakító, 10 A, egypólusú, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 15 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
EATON BAB1015S mágneses megszakító, 15 A, egypólusú, 120/240 V | MÁJUS AG8 BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
EATON BAB1020S mágneses megszakító, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BAB2010 Quicklag ipari hő-mágneses megszakító, 10A, Bab típusú, 10 Kaic