EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7KFG 6HGT3

EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé

Raktáron
Tétel: BJ7KFG Modell: AN59KN0E5E100Keresztszám: 6HGT3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,224.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AC erősítők90A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt208V AC
Mélység14.5 "
Magasság9.13 "
HP @ 3 fázis - 208 V25 hp
HP @ 3 fázis - 240 V30 hp
HP @ 3 fázis - 480 V50 hp
HP @ 3 fázis - 575 V50 hp
Hz50 / 60 Hz
NEMA méret3
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása20A és 100A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség12.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7875
Származási országDominikai Köztársaság

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretTúlterhelés relé erősítő beállításaÁr
EATON AN19AN0A5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Motorindító-------€743.29
EATON AN19AN0A5E005 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Motorindító-------€748.68
EATON AN19AN0A5E1P6 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelésrelé | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Motorindító-------€709.11
EATON AN19AN0C5E005 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelésrelé | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Motorindító-------€748.68
EATON AN19AN0B5E1P6 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Motorindító-------€709.11
EATON AN19AN0B5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Motorindító-------€743.29
EATON AN19AN0C5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Motorindító-------€743.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON AN59KN0E5E100 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé
€5,224.31 /Mértékegység