Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 900598-4S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDA 4VRU9

EATON 900598-4S Sae Orb férfi női szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YDA Modell: 900598-4SKereszthivatkozás: 4VRU9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Adapter típusaDugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.67 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás7500 PSI
Menet típusaFérfi ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 900598-6S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDB 4VRV1 900598-6SHáromértékű króm-cink0.73 "7500 PSI€6.74
EATON 900598-8S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDC 4VRV2 900598-8SHáromértékű króm-cink0.8 "7500 PSI€7.45
EATON 900598-10S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDD 4VRV3 900598-10SHáromértékű króm-cink0.93 "7500 PSI€9.97
EATON 900598-12S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDE 4VRV4 900598-12SHáromértékű króm-cink1.09 "5000 psi€13.73
EATON 900598-16S Sae Orb férfi női szénacél | AD9YDF 4VRV5 900598-16SHáromértékű króm-cink1.12 "4500 PSI€20.12
EATON 900598-20S Sae Orb férfi női szénacél | AH8RJY 38YN82 900598-20STrivalens kromát cink1.2 "2500€38.15
EATON 900598-24S Sae Orb férfi női szénacél | AH8RJZ 38YN83 900598-24STrivalens kromát cink1.272500€50.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 900598-4S Sae Orb férfi női szénacél
€6.20 /Mértékegység