Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 4412-6-8S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 3/8-18 | AB9TPC 2F527

EATON 4412-6-8S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 3/8-18

Raktáron
Tétel: AB9TPC Modell: 4412-6-8SKereszthivatkozás: 2F527

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-8
befejezCink-dikromát
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő13 / 32 "
Hossz2.48 "
Menetszög (fok)60
Menet NPT3 / 8-18
típusÚjrafelhasználható férfi atomsorompó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejeztömlőHosszÁr
EATON 4412-2-4S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 1/8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Cink-dikromát3 / 16 "1.68 "€12.69
EATON 4412-4-4S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 1/4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Cink-dikromát3 / 16 "1.87 "€11.23
EATON 4412-4-6S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 1/4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Cink-dikromát5 / 16 "2.13 "€15.19
EATON 4412-6-6S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 3/8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Cink-dikromát5 / 16 "2.13 "€14.54
EATON 4412-8-10S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 1/2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Cink-dikromát1 / 2 "2.88 "€34.06
EATON 4412-8-8S hidraulika tömlőszerelvény | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Cink-dikromát13 / 32 "2.73 "€22.97
EATON 4412-4-5s Fitting egyenes 1/4 hüvelykes tömlő 1/4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1 4412-4-5-4ROHS háromértékű króm-cink1 / 4 "1.96 "€22.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 4412-6-8S tömlőszerelvény hidraulikus NPT egyenes 3/8-18
€22.77 /Mértékegység