Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2242-8-10s tömlőadapter Npt To Jic 7 / 8-14 x 1 / 2-14 | AD9XRL 4VPT7

EATON 2242-8-10s tömlőadapter Npt Jic-hez 7/8-14 x 1/2-14

Raktáron
Tétel: AD9XRL Modell: 2242-8-10sKereszthivatkozás: 4VPT7
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
€29.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 / 2-14
Adapter típusaEgyenes
Női JIC méret (hüvelyk)7 / 8-14
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.47 "
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Menet típusaNői NPT - női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezSzerelőanyagHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON J10CBO tömlőadapter Mnpt a férfi Jic egyeneshez | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.89 "7 / 8-143000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€64.51
EATON J12CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVB 4HM19 J12CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel2.06 "1-1/16-123000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€92.49
EATON J4-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€45.73
EATON J4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVF 4HM23 J4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.22 "7 / 16-204500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.33
EATON J5-4CBO tömlőadapter Mnpt dugóhoz Jic egyenes | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.42 "1 / 2-204000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€32.77
EATON J6-6CBO tömlőadapter Mnpt dugó Jic egyeneshez | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€32.23
Az EATON J6CBO tömlőadapter férfi jic egyenes | AD7ZVM 4HM29 J6CBOEgyenesEgyszerű316 Stainless Steel1.43 "9 / 16-184000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€29.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2242-8-10s tömlőadapter Npt Jic-hez 7/8-14 x 1/2-14
€29.49 /Mértékegység