Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2240-6-8s tömlőadapter Mnpt Jic-hez 3/8-18 x 3/4-16 | AD9XYV 4VRF2

EATON 2240-6-8s tömlőadapter Mnpt Jic-hez 3/8-18 x 3/4-16

Raktáron
Tétel: AD9XYV Modell: 2240-6-8sKereszthivatkozás: 4VRF2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusaEgyenes válaszfal
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.36 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2240-4-4s tömlőadapter Mnpt Jic-hez 1/4-18 x 7/16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-42.03 "7 / 16-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€40.50
EATON 2240-4-6s tömlőadapter Mnpt Jic-hez 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-62.12 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€37.92
EATON 2240-8-10s tömlőadapter Mnpt to Jic 1/2-14 x 7/8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-102.71 "7 / 8-145500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€65.18
EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-122.92 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€120.53
EATON 2240-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-163.11 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€101.02
EATON FF11994T1212S tömlőadapter dugasz vagy válaszfal 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIFérfi ORS€51.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2240-6-8s tömlőadapter Mnpt Jic-hez 3/8-18 x 3/4-16
€46.04 /Mértékegység