Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBCB14204P10 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJE 53MF93

FOREVERBOLT FBCB14204P10 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 17/64 hüvelykes fúróméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8VJE Modell: FBCB14204P10Kereszthivatkozás: 53MF93
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
€32.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Fúró méret17 / 64 "
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
Rögzítő hossza4
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.145 "
fej típusaSzállítás
Hossz4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.260 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBCB14204P10 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 17/64 hüvelykes fúróméret, 10 PK
€32.54 /csomag